text.skipToContent text.skipToNavigation

EN 1665 hatlapfejű peremes csavar EN 1665 Acél Horganyzott 10.9 M6X16

  1. Cikksz. 04140.060.016
  2. EAN 8717077294431
  3. UBB 500650799850
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M6
Hosszúság (L) (mm) 16
Osztály 10.9
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
EN 1665
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.) 18
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
P 1
s 10