text.skipToContent text.skipToNavigation

EN 1665 hatlapfejű peremes csavar EN 1665 Acél Horganyzott 10.9 M5X12

  1. Cikksz. 04140.050.012
  2. EAN 8717077294394
  3. UBB 500650799447
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M5
Hosszúság (L) (mm) 12
Osztály 10.9
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
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
EN 1665
DIN ≈6921
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.) 16
dc (max.) 11.8
k (max.) 5.8
P 0.80
s 8