text.skipToContent text.skipToNavigation

EN 1665 hatlapfejű peremes csavar EN 1665 Acél Horganyzott 10.9 M16X35

  1. Cikksz. 04140.160.035
  2. EAN 8717077294691
  3. UBB 500650802498
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M16
Hosszúság (L) (mm) 35
Osztály 10.9
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
EN 1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN ≈6921
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.) 38
dc (max.) 35
k (max.) 15.4
P 2
s 24