text.skipToContent text.skipToNavigation

EN 1665 hatlapfejű peremes csavar EN 1665 Acél Horganyzott 10.9 M12X80

  1. Cikksz. 04140.120.080
  2. EAN 8717077294684
  3. UBB 500650802316
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M12
Hosszúság (L) (mm) 80
Osztály 10.9
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
DIN ≈6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN 1665
ISO ≈4162
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.) 30
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.8
P 1.75
s 18