text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 7500E belső kulcsnyílású menetnyomó csavar DIN 7500 E Acél Horganyzott M4X8


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 2 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 8 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M4
dk (max.) 7
k (max.) 4
L (mm) 8
P 0.7
s 3

Szabványok

DIN 7500-1-EE

Cikkszámok

Cikkszám 27005.040.008
EAN 8717077322837
UBB 500651083700
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.