Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
27005
27005.040.020
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
DIN 7500E belső kulcsnyílású menetnyomó csavar DIN 7500 E Acél Horganyzott M4X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
20 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M4
dk (max.)
7
k (max.)
4
L (mm)
20
P
0.7
s
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7500-1-EE
Cikkszámok
Cikkszám
27005.040.020
EAN
8717077322875
UBB
500651084120
UNSPSC
31162400