Menetnyomó csavarok
67110
67110.050.012
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
DIN 7500D hatlapfejű menetnyomó csavar DIN 7500 D Rozsdamentes acél A2 M5X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
12 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M5
dc (max.)
10.4
k (max.)
4.5
L (mm)
12
P
0.8
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-DE
Cikkszámok
Cikkszám
67110.050.012
EAN
8712423011830
UBB
500654595189
UNSPSC
31162400