Négyszögnyakas gombafejes csavarok
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
08007
08007.120.035
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
DIN 607 félgömbfejű orros csavar DIN 607/555 Acél Felületkezeletlen 4.6 M12X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
Fej alak
Cup head
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
35 mm
Osztály
4.6
Fej alak
Cup head
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Méretek
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
24.65
g (max.)
3.6
k (max.)
9.65
L (mm)
35
m (js15)
10
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
607/555
Cikkszámok
Cikkszám
08007.120.035
EAN
8717077305021
UBB
500650905523
UNSPSC
31162400