Négyszögnyakas gombafejes csavarok
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
08007
08007.100.020
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
DIN 607 félgömbfejű orros csavar DIN 607/555 Acél Felületkezeletlen 4.6 M10X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
Fej alak
Cup head
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
20 mm
Osztály
4.6
Fej alak
Cup head
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Méretek
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
19.65
g (max.)
3.2
k (max.)
7.45
L (mm)
20
m (js15)
8
P
1.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
607/555
Cikkszámok
Cikkszám
08007.100.020
EAN
8717077304970
UBB
500650905036
UNSPSC
31162400