Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
26550
26550.020.006
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
D-fejű menetnyomó csavar, PZ Acél Horganyzott D7500 M2X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
6 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2
dk (max.)
4
k (max.)
1.72
L (mm)
6
Kereszthornyok száma
1
P
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-CE Z
Cikkszámok
Cikkszám
26550.020.006
EAN
8717077251953
UBB
500649035325
UNSPSC
31162400