Menetnyomó csavarok
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
Menetnyomó csavarok
26550
26550.020.012
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
D-fejű menetnyomó csavar, PZ Acél Horganyzott D7500 M2X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
12 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2
dk (max.)
4
k (max.)
1.72
L (mm)
12
Kereszthornyok száma
1
P
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-CE Z
Cikkszámok
Cikkszám
26550.020.012
EAN
8717077251984
UBB
500649035655
UNSPSC
31162400