Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Menetnyomó csavarok
51327
51327.030.010
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
D-fejű menetnyomó csavar, hexalobuláris DIN ≈7500-1 PE Rozsdamentes acél A2 M3X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
10 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
dk (max.)
6
k (max.)
2.52
L (mm)
10
P
0.5
Kulcsnyílás
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-PE
Cikkszámok
Cikkszám
51327.030.010
EAN
4043377240262
UBB
500574550033
UNSPSC
31162400