Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Menetnyomó csavarok
51327
51327.025.010
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
D-fejű menetnyomó csavar, hexalobuláris DIN ≈7500-1 PE Rozsdamentes acél A2 M2,5X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
10 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2.5
dk (max.)
5
k (max.)
2.12
L (mm)
10
P
0.45
Kulcsnyílás
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-PE
Cikkszámok
Cikkszám
51327.025.010
EAN
4043377240217
UBB
500574549647
UNSPSC
31162400