text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű menetnyomó csavar, hexalobuláris Acél Horganyzott M2,5X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2.5
Hossz 10 mm
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M2.5
dk (max.) 5
k (max.) 2.12
L (mm) 10
P 0.45
Kulcsnyílás 8

Szabványok

DIN ≈7500-1-PE

Cikkszámok

Cikkszám 26551.025.010
EAN 8712423008854
UBB 500654308161
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.