Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
26760
26760.022.006
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
D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Pozidriv DIN 7981 C-Z Acél Horganyzott ST2,2X6,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.2 mm
Hossz
6.5 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.8
L (mm)
6.5
Kereszthornyok száma
1
P
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7981 CZ
ISO
7049 CZ
ASME
B18.6.4
NF
E25-658 C
Cikkszámok
Cikkszám
26760.022.006
EAN
8715493781863
UBB
950352859496
UNSPSC
31161507