text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 CH Acél Nikkelbevonatos nagy csomagolás ST4,8X16MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.8 mm
Hossz 16 mm
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.nagy csomagolás

Méretek

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 16
Kereszthornyok száma 2
P 1.6

Szabványok

NF E25-658
ISO 7049 CH
ASME B18.6.4
DIN 7981 CH

Cikkszámok

Cikkszám 26210.048.016
EAN 8715492653437
UBB 950352070839
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.