MAVE B.V.
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
Anyamenetmetsző csavarok
26200
26200.029.006
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
D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos ST2,9X6,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.9 mm
Hossz
6.5 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Menetek
Önmetsző menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
6.5
Kereszthornyok száma
1
P
1.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
NF
E25-658
Cikkszámok
Cikkszám
26200.029.006
EAN
8715492652805
UBB
950352064402
UNSPSC
31161507