text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos nagy csomagolás ST3,5X6,5MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Csomagolás: 2 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.5 mm
Hossz 6.5 mm
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.nagy csomagolás

Méretek

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 6.5
Kereszthornyok száma 2
P 1.3

Szabványok

DIN 7981 CH
NF E25-658
ASME B18.6.4
ISO 7049 CH

Cikkszámok

Cikkszám 26210.035.006
EAN 8715492653260
UBB 950352069294
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.