text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Pozidriv DIN 7981 C-Z Acél Horganyzott ST5,5X80MM

  1. Cikksz. 26760.055.080
  2. EAN 8717077076068
  3. UBB 500645249326
  4. UNSPSC 31161507

Ár / 
-


Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 5.5
Hosszúság (L) (mm) 80
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Önmetsző menet
ISO 7049 C-Z
DIN 7981 C-Z
ASME B18.6.4
NF E25-658 C
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 10.8
k 3.95
Kereszthornyok száma 3
P 1.80
  1. CAD modell letöltése