text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos ST6,3X19MM

  1. Cikksz. 26200.063.019
  2. EAN 8715492653192
  3. UBB 950352068387
  4. UNSPSC 31161507
Átmérő (mm) 6.3
Hosszúság (L) (mm) 19
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.6.4
NF E25-658
ISO 7049 C-H
DIN 7981 C-H
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 12.5
k 4.55
Kereszthornyok száma 3
P 1.80
  1. CAD modell letöltése