text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos ST6,3X13MM

  1. Cikksz. 26200.063.013
  2. EAN 8715492653178
  3. UBB 950352068122
  4. UNSPSC 31161507
Átmérő (mm) 6.3
Hosszúság (L) (mm) 13
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.6.4
NF E25-658
DIN 7981 C-H
ISO 7049 C-H
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 12.5
k 4.55
Kereszthornyok száma 3
P 1.80
  1. CAD modell letöltése