text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos ST5,5X32MM

  1. Cikksz. 26200.055.032
  2. EAN 8715492653154
  3. UBB 950352067967
  4. UNSPSC 31161507
Átmérő (mm) 5.5
Hosszúság (L) (mm) 32
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 7049 C-H
NF E25-658
ASME B18.6.4
DIN 7981 C-H
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 10.8
k 3.95
Kereszthornyok száma 3
P 1.80
  1. CAD modell letöltése