text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos ST4,8X32MM

  1. Cikksz. 26200.048.032
  2. EAN 8715492653093
  3. UBB 950352067397
  4. UNSPSC 31161507

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 4.8
Hosszúság (L) (mm) 32
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 7049 C-H
ASME B18.6.4
DIN 7981 C-H
NF E25-658
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 9.5
k 3.55
Kereszthornyok száma 2
P 1.60
  1. CAD modell letöltése