text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos ST4,8X25MM

  1. Cikksz. 26200.048.025
  2. EAN 8715492653086
  3. UBB 950352067215
  4. UNSPSC 31161507

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 4.8
Hosszúság (L) (mm) 25
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.6.4
NF E25-658
DIN 7981 C-H
ISO 7049 C-H
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 9.5
k 3.55
Kereszthornyok száma 2
P 1.60
  1. CAD modell letöltése