text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos ST4,8X19MM

  1. Cikksz. 26200.048.019
  2. EAN 8715492653079
  3. UBB 950352067132
  4. UNSPSC 31161507
Átmérő (mm) 4.8
Hosszúság (L) (mm) 19
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-658
DIN 7981 C-H
ISO 7049 C-H
ASME B18.6.4
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 9.5
k 3.55
Kereszthornyok száma 2
P 1.60
  1. CAD modell letöltése