text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos ST4,2X32MM

  1. Cikksz. 26200.042.032
  2. EAN 8715492653031
  3. UBB 950352066712
  4. UNSPSC 31161507

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 4.2
Hosszúság (L) (mm) 32
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-658
ASME B18.6.4
ISO 7049 C-H
DIN 7981 C-H
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 8.2
k 3.05
Kereszthornyok száma 2
P 1.40
  1. CAD modell letöltése