text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos ST3,9X16MM

  1. Cikksz. 26200.039.016
  2. EAN 8715492652959
  3. UBB 950352065987
  4. UNSPSC 31161507

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 3.9
Hosszúság (L) (mm) 16
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-658
ASME B18.6.4
DIN 7981 C-H
ISO 7049 C-H
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 7.5
k 2.8
Kereszthornyok száma 2
P 1.40
  1. CAD modell letöltése