text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos ST2,9X16MM

  1. Cikksz. 26200.029.016
  2. EAN 8715492652836
  3. UBB 950352064733
  4. UNSPSC 31161507

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 2.9
Hosszúság (L) (mm) 16
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-658
ISO 7049 C-H
DIN 7981 C-H
ASME B18.6.4
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 5.6
k 2.2
Kereszthornyok száma 1
P 1.10
  1. CAD modell letöltése