text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos ST2,9X13MM

  1. Cikksz. 26200.029.013
  2. EAN 8715492652829
  3. UBB 950352064659
  4. UNSPSC 31161507

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 2.9
Hosszúság (L) (mm) 13
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 7049 C-H
ASME B18.6.4
DIN 7981 C-H
NF E25-658
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 5.6
k 2.2
Kereszthornyok száma 1
P 1.10
  1. CAD modell letöltése