text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos nagy csomagolás ST4,2X45MM

  1. Cikksz. 26210.042.045
  2. EAN 8715492653413
  3. UBB 950352070672
  4. UNSPSC 31161507
Átmérő (mm) 4.2
Hosszúság (L) (mm) 45
Behajtási tulajdonságok Phillips
Extra információ nagy csomagolás
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-658
ISO 7049 C-H
ASME B18.6.4
DIN 7981 C-H
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 8.2
k 3.05
Kereszthornyok száma 2
P 1.40
  1. CAD modell letöltése