text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos nagy csomagolás ST4,2X19MM

  1. Cikksz. 26210.042.019
  2. EAN 8715492653383
  3. UBB 950352070342
  4. UNSPSC 31161507

Ár / 
-


Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 4.2
Hosszúság (L) (mm) 19
Behajtási tulajdonságok Phillips
Extra információ nagy csomagolás
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 7049 C-H
DIN 7981 C-H
ASME B18.6.4
NF E25-658
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 8.2
k 3.05
Kereszthornyok száma 2
P 1.40
  1. CAD modell letöltése