text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos nagy csomagolás ST3,5X16MM

  1. Cikksz. 26210.035.016
  2. EAN 8715492653291
  3. UBB 950352069526
  4. UNSPSC 31161507

Ár / 
-


Csomagolás: 2 000
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 3.5
Hosszúság (L) (mm) 16
Behajtási tulajdonságok Phillips
Extra információ nagy csomagolás
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-658
DIN 7981 C-H
ISO 7049 C-H
ASME B18.6.4
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 6.9
k 2.6
Kereszthornyok száma 2
P 1.30
  1. CAD modell letöltése