text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, hexalobuláris kulcsnyílású csavar DIN 7985-TX Acél Horganyzott fekete passzivált M6X16

  1. Cikksz. 24813.060.016
  2. EAN 8712423018525
  3. UBB 500654566214
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M6
Hosszúság (L) (mm) 16
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott fekete passzivált
Menetek Metrikus menet
ISO 7045-TX
DIN 7985-TX
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 28
dk (max.) 12
Tövigmenetes L ≤ 35
k 4,6
P 1
Kulcsnyílás T30