text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, hexalobuláris kulcsnyílású csavar DIN ≈7985 Rozsdamentes acél A4 80 M6X20

  1. Cikksz. 53343.060.020
  2. EAN 8717077788817
  3. UBB 500690308027
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M6
Hosszúság (L) (mm) 20
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
DIN ≈7985
ISO ≈14583
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 28
dk (max.) 12
Tövigmenetes L ≤ 35
k 4,6
P 1
Kulcsnyílás T30