text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, hexalobuláris kulcsnyílású csavar DIN ≈7985 Rozsdamentes acél A4 80 M4X12

  1. Cikksz. 53343.040.012
  2. EAN 8717077788657
  3. UBB 500690306468
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M4
Hosszúság (L) (mm) 12
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
DIN ≈7985
ISO ≈14583
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 22
dk (max.) 8
Tövigmenetes L ≤ 25
k 3,1
P 0.70
Kulcsnyílás T20