text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, hexalobuláris kulcsnyílású csavar DIN ≈7985 Rozsdamentes acél A4 80 M3X10

  1. Cikksz. 53343.030.010
  2. EAN 8717077788572
  3. UBB 500690305627
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M3
Hosszúság (L) (mm) 10
Osztály 80
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
ISO ≈14583
DIN ≈7985
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Thread length (min.) 19
dk (max.) 6
Tövigmenetes L ≤ 22
k 2,4
P 0.50
Kulcsnyílás T10