text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14585 C Acél Horganyzott fekete passzivált ST6,3X19MM

  1. Cikksz. 26503.063.019
  2. EAN 8712423019317
  3. UBB 500654574135
  4. UNSPSC 31162400
Átmérő (mm) 6.3
Hosszúság (L) (mm) 19
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott fekete passzivált
Menetek Önmetsző menet
ASME ≈B18.6.4
ISO 14585 C
DIN ≈7981 C
NF ≈E25-654 C
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 12.5
k 4.55
P 1.80
Kulcsnyílás T30
  1. CAD modell letöltése