text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14585 C Acél Horganyzott fekete passzivált ST5,5X25MM

  1. Cikksz. 26503.055.025
  2. EAN 8712423019294
  3. UBB 500654573970
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (mm) 5.5
Hosszúság (L) (mm) 25
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott fekete passzivált
Menetek Önmetsző menet
ASME ≈B18.6.4
NF ≈E25-654 C
ISO 14585 C
DIN ≈7981 C
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk (max.) 11
k (max.) 4
P 1.80
Kulcsnyílás T25
  1. CAD modell letöltése