text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14585 C Acél Horganyzott fekete passzivált ST2,2X6,5MM

  1. Cikksz. 26503.022.006
  2. EAN 8712423018808
  3. UBB 500654569028
  4. UNSPSC 31162400
Átmérő (mm) 2.2
Hosszúság (L) (mm) 6.5
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott fekete passzivált
Menetek Önmetsző menet
DIN ≈7981 C
ISO 14585 C
ASME ≈B18.6.4
NF ≈E25-654 C
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk (max.) 4.2
k (max.) 1.8
P 0.80
Kulcsnyílás T6
  1. CAD modell letöltése