Nehéz
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
Nehéz
70566
70566.063.057
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
DeWalt Csavaros horgony süllyesztett fej, TAPC típus Acél Perma-Seal 6,3X57MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Perma-Seal
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6.3 mm
Hossz
57 mm
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Perma-Seal
Típusszám
TAPC
Info
d
o
= Fúróbetét névleges átmérő.
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN.
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága.
Méretek
D (mm)
6.3
do
4.8
L (mm)
57
Kereszthornyok száma
3
Nrec
0.5
tfix
32
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Tapper-Pro Screws Tapper-PRO FLAT HEAD Screws Perma-Seal One-piece self-tapping concrete screw for use in a variety of applications in base materials including concrete, masonry and wood Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) The only concrete screw to meet the 2012 IBC and IRC standards for 4 different base materials The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) Applications Screen enclosures Exterior metal lighting Storm shutters Marine applications
Cikkszámok
Cikkszám
70566.063.057
UBB
500679570308
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
DWT1410200
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ön a következőre keresett: "dewalt". változatot találtunk.