text.skipToContent text.skipToNavigation

Csavar lapos-süllyesztett fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Rozsdamentes acél A2 (AISI 304/18-8) #8-32X3.

  1. Cikksz. U51110.016.0300
  2. UBB 500624984778
  3. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Átmérő #8
Hosszúság (L) (Inch - ft) 3 Inch
TPI 32
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Countersunk flat
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2 (AISI 304/18-8)
Menetirány Jobb
ASME B18.6.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A (max.) 0.312
H (max.) 0.1
J (max.) 0.054
T (max.) 0.045
Menetek per hüvelyk 32