text.skipToContent text.skipToNavigation

Csavar lapos-süllyesztett fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Rozsdamentes acél A2 (AISI 304/18-8) #10-24X1.1/2

  1. Cikksz. U51110.019.0150
  2. UBB 500624985684
  3. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő #10
Hosszúság (L) (Inch - ft) 1.1/2
TPI 24
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Countersunk flat
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2 (AISI 304/18-8)
Menetirány Jobb
ASME B18.6.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A (max.) 0.362
H (max.) 0.116
J (max.) 0.067
T (max.) 0.053
Menetek per hüvelyk 24