Gépcsavarok
U51213
U51213.008.0037
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
Csavar kerek fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Rozsdamentes acél A2 (AISI 304/18-8) #2-56X3/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F837 304
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
NO.2
Hossz
3/8 Inch
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F837 304
Menetirány
Jobb
Menetek
Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk
56
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Méretek
A (max.)
0.162
H (max.)
0.069
J (max.)
0.031
T (max.)
0.048
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.6.3
Cikkszámok
Cikkszám
U51213.008.0037
EAN
8717077798533
UBB
500625020051
UNSPSC
31161504