text.skipToContent text.skipToNavigation

Csavar kerek fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Rozsdamentes acél A2 (AISI 304/18-8) 3/8-16X3 Inch

  1. Cikksz. U51213.037.0300
  2. UBB 500625031447
  3. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Átmérő 3/8
Hosszúság (L) (Inch - ft) 3 Inch
TPI 16
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2 (AISI 304/18-8)
Menetirány Jobb
ASME B18.6.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A (max.) 0.708
H (max.) 0.256
J (max.) 0.094
TPI 16
T (max.) 0.155