text.skipToContent text.skipToNavigation

Csavar ker.fej. PH/Hor.komb.UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Horganyzott #10-24X2 Inch

  1. Cikksz. U24212.019.0200
  2. UBB 500624925532
  3. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő #10
Hosszúság (L) (Inch - ft) 2 Inch
TPI 24
Behajtási tulajdonságok Slotted/Phillips Combination
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag (hossz) Low carbon steel
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Unified National Coarse
ASME B18.6.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

csavarhúzó méret 2
J (max.) 0.06
T (max.) 0.087
TPI 24
H (max.) 0.137
A (max.) 0.359