text.skipToContent text.skipToNavigation
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megrendelések teljesítése továbbra is biztosított, de a jelenlegi korlátozások miatt a szállítási ido megnövekedhet. Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetosége korlátozott, kérjük, email útján lépjenek kapcsolatba velünk.

Csavar ker.fej. PH/Hor.komb.UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Horganyzott #10-24X1 Inch

  1. Cikksz. U24212.019.0100
  2. UBB 500624925128
  3. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő #10
Hosszúság (L) (Inch - ft) 1 Inch
TPI 24
Behajtási tulajdonságok Slotted/Phillips Combination
Fej alak Félgömbölyű fej
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
ASME B18.6.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A (max.) 0.359
H (max.) 0.137
J (max.) 0.06
csavarhúzó méret 2
TPI 24
T (max.) 0.087