text.skipToContent text.skipToNavigation

Csavar D fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Rozsdamentes acél A2 (AISI 304/18-8) #6-32X3/8

  1. Cikksz. U51215.013.0037
  2. UBB 500625031934
  3. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő #6
Hosszúság (L) (Inch - ft) 3/8
TPI 32
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Truss head
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A2 (AISI 304/18-8)
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Coarse
ASME B18.6.3
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

T (max.) 0.05
A (max.) 0.321
Menetek per hüvelyk 32
J (max.) 0.048
H (max.) 0.086