Négyszögnyakas gombafejes csavarok
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
U08307
U08307.031.0100
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
Carriage bolt UNC oversized thread ASME B18.5 Acél SAE J429 Tűzi horganyzott Gr.2 túlméretes 5/16-18X1 Inch
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.2
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
SAE J429
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5/16 Inch
Hossz
1 Inch
Osztály
Gr.2
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
SAE J429
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Unified National Coarse
Info
túlméretes
Méretek
O (max.)
0.324
P (max.)
0.187
A (max.)
0.719
H (max.)
0.176
LT (min.): L
6 Inch
1.125
LT (min.): L≤6 Inch
0.875
Menetek per hüvelyk
18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.5
Cikkszámok
Cikkszám
U08307.031.0100
EAN
8717077380318
UBB
500623997581
UNSPSC
31161612