HERBO BVBA
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
08410
08410.120.040
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
Carriage bolt ISO metric thread DIN 603 Acél Tűzi horganyzott 8.8 ISO metric M12X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
1.75
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
40 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
ISO metric
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
40
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈303
BS
≈4933
ISO
≈8677
DIN
603
Cikkszámok
Cikkszám
08410.120.040
EAN
8717077289062
UBB
500648051588
UNSPSC
31161612