text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Szigetelőszalag B30C-1125-7569-OR

  1. Cikksz. 3U696726
  2. UBB 500671604451
  3. UNSPSC 46180000
  4. Gyártó cikksz 120913

Ár / 
-


Csomagolás: 1

B-7569 is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.

Szín Narancssárga
Szélesség (mm) 29
Max. működési hőm. °C 75 °C
Min. működési hőm. °C -20 °C
Tartalom (pcs) 1
Mélység (mm) 215
Felület Gloss , Glanz , luciu , Połysk , Brillo , Lesk , Glanzend , Glossza , Gloss , lesk
Hosszúság (L) (mm) 29
Hosszúság (mtr) 30
Vastagság 0.102
Típus szám B-7569
Súly (g) 311